ラチェット メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,862件の「ラチェット メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 スタビ」、「縦型パイプレンチ」、「隙間狭い ドライバー」などの商品も取り扱っております。
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 送り角度(°) 5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 仕様 十二角 首振り あり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容 6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り あり ラチェット機構 あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




セット内容 17mm×22mm(1/4×3/8)×1本。24mm×27mm(1/2×5/8)×1本。32mm×36mm(3/4×3/4)×1本。専用収納袋
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットレンチハンドル
角ドライブを早回しできる。ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる。ラチェット機構付。3/8角ドライブ。クイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)。72ギア
材質 本体:CrV、グリップ:PP・TPR 質量(g) 360 本体サイズ(mm) 36×208×46 関連資料 (0.79MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm) ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N) (上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
116,000 税込127,600
3日以内出荷

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
セット内容 8、10、12、13、14、17、19mm
1セット(7本)
15,980 税込17,578
当日出荷

指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品 ビット用ホルダ トラスコ品番 412-5142 セット内容 フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個) 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス 商品構成 セット品
1セット(7点)
2,698 税込2,968
当日出荷

人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番 586-0992 セット内容 (首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

袋ナット本締めの作業効率アップのため、専用締め付け工具(ラチェットレンチ)を製作しました。
長さ(mm) 600 適合サイズ 50SU・60SU
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm) 450 トラスコ品番 120-8748 種別 パイプレンチ 幅(mm) 85 全長(mm) 450 質量(kg) 1.57 高さ(mm) 20 サイズ(inch) 18 能力(inch) 継ぎ手サイズ:2 1/2
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷