ラチェット モンキーレンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
301件の「ラチェット モンキーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットモンキー」、「ラチェット式ワイドモンキーレンチ」、「ラチェット式スパナ」などの商品も取り扱っております。
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質 クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質 (本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構 あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。 材質 特殊合金鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm) 28.6 全長(mm) 207 トラスコ品番 488-9720 材質 (本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g) 267 ラチェット機構 あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。 材質 本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR 仕上 クロームメッキ
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス トラスコ品番 207-5081 全長(mm) 154 材質/仕上 特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g) 132 口開き(mm) 10~13 アズワン品番 64-8322-75 スパナ厚さ(mm) 10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質 (本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構 あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm) 260 質量(g) 470 実用トルク JIS試験トルク以上 開口幅(mm) 最大34
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス 材質/仕上 特殊合金鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm) 32 全長(mm) 220 質量(g) 290
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm) 38 全長(mm) 220 仕様 黒金タイプ トラスコ品番 859-3894
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体) 特殊合金鋼 種類 デジタル形 精度(%) モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3 ヘッド形状 モンキ形/ラチェット形 主な用途 車両整備や各種機械 負荷方向 左右
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm) 218 最大口開き(mm) 38
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。 材質 炭素鋼
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)