- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェットハンドル 12.7sqのおすすめ人気ランキング
ラチェットハンドル 12.7sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新159件の「ラチェットハンドル 12.7sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットハンドル 12.7」、「ソケット 12.7」、「スパナセット」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番
811-9596
質量(g)
570
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
21.6
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
38
寸法T(mm)
36.2
ギヤ歯数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
ロング
送り角度(°)
10
歯数
72
タイプ
カム式
送り角度(°)
5
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
250
トラスコ品番
754-5703
質量(g)
610
ハンドル径(Φmm)
22
寸法B(mm)
39.5
寸法T(mm)
19
送り角度(°)
4
アズワン品番
65-2058-64
ギヤ歯数
90
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
410
質量(g)
790
寸法H(mm)
21.6
寸法D(mm)
38
寸法T(mm)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
スタンダード
送り角度(°)
10
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別
スタンダード
ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
ギア数
72山
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
375
トラスコ品番
818-8763
歯数
72
質量(g)
430
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
差込角(mm)
9.5
ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
440
トラスコ品番
774-8027
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
400
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)
240
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72枚
質量(g)
454
表面処理
三価クロムメッキ
最大締付トルク(N・m)
666
差込角凸(mm)
12.7
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応