- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ラックピニオンのおすすめ人気ランキング
ラックピニオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,795件の「ラックピニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック ピニオン x軸」、「ラックギア」、「ピニオンギヤ」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
種別
ラック
形状
R4
全長A(mm)
2000
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯切基準面
底面
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
装置組込み等に適します。
アズワン品番
1-8326-01
材質
真鍮・アルミニウム
ストローク(mm)
+25、-20
質量(g)
0.5
表面処理
黒・シルバー塗装、黒アルマイト
表示分解能
0.1mm
ステージ寸法(mm)
34×40
移動精度(mm)
0.02
移動量(mm/回転)
約20
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
種別
ラック
材質
MC901
形状
R1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
許容曲げ半径(mm)
0.5以内(1mに対し)
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質
SPCC/三価クロメート
付属品
十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個
形状
T7
穴径(Φmm)
4.2
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
仕様
両端面/加工済
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
1m
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
両ハンドル
移動方向
X軸1方向
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質
S45C
付属品
止めねじ
形状
S1T
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
種別
ラック
圧力角(°)
20°
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度
JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18