ラックレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
374件の「ラックレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンチ ホルダー」、「スパナ 収納」、「ラックエンドレンチ」などの商品も取り扱っております。
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm) 8×10・12×13 全長(mm) 166 トラスコ品番 281-3050 質量(g) 225 厚さt1(mm) 26.5 厚さt2(mm) 40
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm) 143 質量(g) 180 適合サイズ(mm) (対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87 アズワン品番 64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番 373-8591 セット内容 ・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本 質量(g) 200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm) 8×10、12×13 トラスコ品番 248-7209 質量(g) 185 寸法l1(mm) 12 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット 電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様 ユニバーサル 首振角度(°) 15
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質 特殊鋼
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm) 8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 対応製品 レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数 72 機能 本体360度回転機能付き。 送り角度(°) 5 許容締付トルク(N・m) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 レンチラック用。小サイズ用 1本掛け トラスコ品番 373-4030
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷

仕様 レンチラック用。小サイズ用(19×21程度迄) 3本掛け トラスコ品番 373-4013 質量(g) 30
1パック(10個)
839 税込923
当日出荷

1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 レンチラック用。大サイズ用(19×21~24×27程度迄) 2本掛け トラスコ品番 373-4021
1パック(10個)
749 税込824
当日出荷

驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm) 8×10・12×13 仕様 アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トラスコ品番 248-7217 質量(g) 95 寸法L1(mm) 11.5 基準トルク(N・m[kgf・m]) 8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1] 寸法L2(mm) 12.5 寸法L3(mm) 17.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

トップ工業スライドラッチ
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに 呼び寸法(mm) 12×13、14×17 トラスコ品番 248-7233 質量(g) 245 寸法l1(mm) 28 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 14
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

サイズ選びも一目瞭然、レンチ類をすっきり整理できます。スパナ・コンビレンチ・メガネレンチを12本まですっきり整理でき、サイズ選びも一目瞭然です。引掛け穴付きで、壁面にも取り付けられます。
用途レンチ類の収納。 材質 PS 収納数 12本 サイズ(mm) 約高さ225×上幅155×下幅65
1個
589 税込648
当日出荷

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番 404-8458 セット内容 ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法h3(mm) 15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm) 8×10、12×13 全長(mm) 172 質量(g) 185
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振り あり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。 ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
呼び寸法(mm) M10(16×17)、M12(18×19) 全長(mm) 208 質量(g) 320
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷