ラッチレバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
825件の「ラッチレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーラッチ」、「ラッチハンドル」、「ラッチ錠」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)LZY ラッチレバー
寸法H(mm) 62 寸法h(mm) 34.5 寸法m(mm) M10 歯数 28 寸法R(mm) 109 寸法A(mm) 13 寸法d(mm) 50 寸法D(mm) 30 D 28 質量(g) 310
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上 1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g) 25 保持力N(kgf) 196(20) 保持力(N) 196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)プッシュ式角ラッチ
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入 タキゲンコード 23288
1個
3,374 税込3,711
4日以内出荷

ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途分電盤・配電盤、計測機器など 材質 ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当) 仕上 ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート) 製品質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 クロムめっき 質量(g) 26 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 196
1個
799 税込879
当日出荷


1個
870 税込957
翌日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤、機械など 材質 ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE) 仕上 生地(ブラック) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質 【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ 水平レバー(上方向締めつけ) 材質(グリップ) フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部) SUS303 材質(スペーサ) SUS630 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質 【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプ 角度つきレバー(下方向締めつけ) 材質(グリップ) フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部) スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スペーサ) スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途配分電盤・計測機器 材質 ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 12 表面仕上げ ベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 23562
1個
250 税込275
当日出荷

ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) 材質(本体) ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 85 仕上 鏡面研磨 アズワン品番 64-6785-78 保持力N(kgf) 196[20] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 196
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷