ラッピングツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「ラッピングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッピング工具」、「ワイヤー ラッパー」、「ワイヤーラッピング」などの商品も取り扱っております。
仕様 タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 30AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様 タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 30AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


仕様 タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 26AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です 外径(Φmm) 4 刃長(mm) 30 全長(mm) 72 軸径(Φmm) 3 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキ ニッケル下地金メッキ 穴径(Φmm) (基板)1.0
1袋(20個)
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様 ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電 軸径 Φ2.35/3mm 使用時間(分) 満充電時約90 付属ビット ダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm) 充電時間(時間) 約2 定格使用時間(分) 15 太さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類 産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃) 150 材質 ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm) 0.81 導体公称断面積(mm2) 0.205 導体構成(本/mm) 1/0.51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類 産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃) 150 材質 ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm) 0.56 導体公称断面積(mm2) 0.053 導体構成(本/mm) 1/0.26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,988 税込3,287
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 70 質量(g) 9 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm) 4 ブラシ長(mm) 30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g) 180 寸法(mm) 218 質量(g) 180 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラッピング用端子
ラッピング用に御使用下さい。 クリック付きですので、一定の高さで固定できます。
材質 リン青銅0.635 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 材質(絶縁体) ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体) スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃) -100~150 絶縁体厚さ(mm) 0.15 定格電圧(V) 250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容 平刃3枚、丸刃1枚
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラッピング用端子
ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質 樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 1.0~1.1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 耐電圧(V/min) 1000(AC/DC) 定格電圧(V) 250(AC/DC) 定格電流(A) 3 表面処理 (ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。 粒度 #320 仕様 普通仕上用 トラスコ品番 220-8342 長さ(mm) 150 幅(mm) 12 厚さ(mm) 5 全長(mm) 150 質量(g) 28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷