- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- ラップインのおすすめ人気ランキング
ラップインのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新412件の「ラップイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新聞縛る紐」、「荷造り テープ」、「梱包用紐」などの商品も取り扱っております。
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料
簡単、軽量、清潔、頑丈、防臭。
排泄物の処理セットに臭いの分子をほぼ100%閉じ込め可能なポリブチレン製フィルムを使用。
封印には、子供や高齢者でも簡単に封印できるストッパーバンドをご用意していますので、使用後の臭いを約2週間閉じ込め可能です。
底面で排泄物を受けるシートに消音効果絶大な不織布タイプの高分子吸水シート(両面吸水式)を使用。
1回の使用量に対して約1.5倍の吸水能力と吸水時間の短縮が可能です。女性にとって最も気になる排泄時の音まで配慮しているのもインスタントイレだけです。
わずか2つのパーツで構成された本体の便座の組み立ては、簡単な差し込み式なので、わずかな時間で簡単に組み立て可能です。
本体の便座はプラスチック素材なので、何度でも水洗いができるので清潔性を保持できます。
用途ハイキング、登山、災害対策、商業ビル・工場の緊急時の代替トイレ等
仕様
トイレ垂直耐圧:200kg(地面に対して垂直であること)
材質
便座:ポリプロピレン5mm厚(ハニカム構造)、台座:ポリプロピレン7mm厚(ハニカム構造)
幅(mm)
便座:320、便座穴:140
質量(g)
750
奥行(mm)
便座:360、便座穴:260
収納時寸法(mm)
厚み:50×幅320×奥行360
座面高さ(mm)
310
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)
180
寸法(mm)
218
質量(g)
180
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
被着体を選ばず、糊残りしにくい天然ゴムの粘着剤を採用しています。
用途耐水、耐寒、耐久性に優れています。
材質
OPP+天然ゴム糊
幅(mm)
48
色
透明
長さ(m)
100
規格
No.62G ゴム糊
ケース入数(巻)
50
1ケース(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
作業性抜群!高品質の青果ネットです。
用途たまねぎ、じゃがいも、みかん、にんじん等の保存、運搬に最適です。
材質
HDPE
ケース入数(枚)
2000
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
長物野菜(ネギ・ニラ・ごぼう・大根など)の袋詰めがスピーディーで簡単にできます。
用途小型軽量で持ち運びができ組立いらずです。簡単設計なので電源スイッチ一つで作業ができます。独自のフラップガイド機構によりスムーズな投入作業ができます。(特許申請中)市販の三脚スタンドを使用する事で高さが自由に変えられ、機械下にカゴなどの設置も容易です。
品番
FK-102
電源
AC100V
葉物野菜やカット白菜など。OPPラッパーと合わせてご使用ください。
用途用途に応じて3種類の厚みをそろえております。
材質
OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)
ケース入数(本)
4
厚さ(μm)
20
パンや野菜の袋の口を留めるのによく使われているシールです。
用途どのメーカー機種でも使用することができます。
材質
OPP
寸法(mm×m)
9×50
レタスの乾燥を防ぎ、新鮮に保ちます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(μm)
20
口径×高さH(mm)
450×450
ケース入数(枚)
5000
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
クリーンルーム内で製造されているため安心してご利用になれます。食品にも雑貨にも使えるシンプルな規格サイズポリ袋です。
用途柔らかくてもしっかりとした使い心地です。
材質
LLDPE