- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ラピッドスタート 蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング
ラピッドスタート 蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新73件の「ラピッドスタート 蛍光灯器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラピッドスタート形安定器」、「蛍光灯 40W 器具」、「業務用蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
ランプ別売
適合
ガード:FK42533
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)
1250
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
調光の可否
可
電源ユニット
内蔵
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ランプ別売り
適合
(ガード)FK42533
質量(kg)
2.5
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)
5040
子品番
【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様
調光器使用不可
種別
40形2灯
長さ(mm)
74
形状
逆富士型
幅(mm)
185
高さ(mm)
1265
定格電圧(V)
AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金
G13
接続方式
直結方式
適合品番
ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)
302
タイプ
屋内用(屋外使用禁止)
口金
G13
外径×全長(mm)
28×1198
定格消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
定格入力電流(A)
0.272
電球の種類
LED
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
反射笠付
高さ(mm)
60
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000(節電)
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番
406-0261
タイプ
40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
用途屋内専用
入力電圧(V)
100・200
タイプ
逆富士
色(本体)
白
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85