ラベンダーニトリルグローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ラベンダーニトリルグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 子供用」、「医療用ゴム手袋 使い捨て」、「ニトリルグローブ」などの商品も取り扱っております。
化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
ラベンダー 材質 合成ゴム 全長(cm) 24 長さ(mm) 240 厚さ(mm) (中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06 引張強度(MPa) 28(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(250枚)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm) 310 厚さ(mm) (中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11 引張強度(MPa) 21(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。 薄手ですので作業効率の向上が期待できます。 サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様 左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー 材質 NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm) 指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm 適合規格 食品衛生法適合 全長(cm) 24
1箱(100枚)
2,426 税込2,669
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等 コーンフラワーブルー 全長(cm) 24 材質 ニトリル 厚さ(mm) 約0.09 タイプ 使い捨て 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10166000010 粉有無 粉なし 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(125枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。 特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。 アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。 ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。 便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。 手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。 パープル 材質 塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム 全長(cm) 23
1箱(150枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合) 袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚) 指先グリップ加工 耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現 食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 コーンフラワーブルー 粉有無 粉無 材質 ニトリル 全長(cm) 24以上 厚さ(mm) 約0.1 タイプ 使い捨て 入数(枚) 125 規格 食品衛生法適合 機能 耐油 エンボス加工 指先エンボス
1パック(125枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに 全長(cm) 24 ブルー 厚さ(mm) 0.06 入数(枚) 100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
長さ(mm) 240 厚さ(mm) (中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06 引張強度(MPa) 38(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(200枚)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm) 25 ブルー 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。 テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。 薬剤に対するバリア性に優れています。 ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。 パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm) 0.05以上 材質 ニトリルゴム 全長(mm) 240±10 タイプ 粉なし 全長(cm) 24±1
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100枚×10箱)
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 タイプ 極薄 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様 左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア その他 材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09 パープル 入数(枚) 100 規格 化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合 全長(cm) 24.2 粉有無 パウダーフリー
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先までフィット!看護・介護に最適。 左右両用のため片手でも使えて経済的。 アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。 進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。 指先までフィットし、介護・看護に最適 肌にやさしい素材 豊富なサイズ展開
材質 塩化ビニル、可塑剤 全長(cm) 24
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
厚さ(mm) 0.07 ブルー 全長(cm) 25 材質 ニトリルゴム 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉無 エンボス加工 全面エンボス
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 0.11 粉有無 粉無 入数(枚) 100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 ホワイト 全長(cm) 約23 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.06(掌部)、0.08(指先) 規格 食品衛生法適合 機能 耐薬品 粉有無 パウダー無し エンボス加工 指先エンボス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様 食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応 材質 ニトリル(装着側/クロリネーション) 厚さ(mm) 0.05(掌部) 全長(mm) 240 タイプ 左右兼用 加工 指先エンボス加工 箱寸法(mm) 200×110×60 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000003 関連資料 (0.27MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様 パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00015000011 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(20双)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【高い防護性能】 最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。 【快適なフィット感】 優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。 【最適な伸縮性】 伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。 【ラテックス&パウダーフリー】 天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等 仕様 一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.07(指先)、約0.06(手の平) 全長(mm) 約230 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐薬品・伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:28B3X00001000065 粉有無 無し エンボス加工 指先エンボス 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)