ラミセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
122件の「ラミセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指輪カッター」、「滅菌手袋」、「エンゼルケアセット」などの商品も取り扱っております。
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質 シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード 20-2730-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クスコーと併用することで膣壁が入り込むのを防ぎ、視野を確保します。
材質 ステンレス(SUS420) アズワン品番 7-3499-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000650M103 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。 頸管の軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00074000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(25本)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。 分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00074000042 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ子宮頸管拡張器 日母型ヘガール 1~20号 20本セット
材質 真鍮 アズワン品番 0-6856-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00115375032 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(20本)
189,800 税込208,780
33日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304)・CP接合 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000055 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

注入したゼリーが体液を吸収凝固し、漏出を防止します。ゼリー化されているため流動性がよく、注入が容易ですので、経験の少ない方でも簡単に使用できます。
セット内容 咽頭部用ゼリー、直腸用座薬、グリセリン、カテーテル、口腔用ゼリー入カット綿、綿球(耳・鼻孔用) 種別 レギューラーセット 松吉医科器械コード 20-2840-00
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

天然海藻を材料とした、純日本製の子宮頚管拡張器です。個包装。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B3X10013001001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(12本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大小2コのバルーンを膨張させることによって、陣痛を誘発させ分娩を容易にします。 効率よく子宮口を開大させることができ、母児の負担を軽減します。 EOG滅菌済。
材質 シリコーンゴム 全長(mm) 193 容量(mL) (バルーン大)120、(小)15 有効長(mm) 160 チューブ径(Φmm) 8 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:07B1X10001000026 松吉医科器械コード 24-2618-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。 細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000067 松吉医科器械コード 23-7405-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様 EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年) 材質 PS(ポリスチレン) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00114000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(1個×25袋)
13,365 税込14,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質 ポリエステル タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 フィルム厚さ(μm) 100
1箱(100枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。 1双ずつ個包装されています。
材質 ポリ塩化ビニール
1式(20双)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)