- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ラミネート クリーニングペーパーのおすすめ人気ランキング
ラミネート クリーニングペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ラミネート クリーニングペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーニングペーパー」、「スキャナー用キャリアシート」、「パウチ 機械」などの商品も取り扱っております。
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に
用紙サイズ
A4(297×210mm)
適合機種
A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター
紙厚(g/m2)
300
紙厚(μm)
350
シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。
シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。
上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別
両面・繰り返し使用タイプ
仕様
両面シリコンコート
材質
PETフィルム
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
厚さ(g/m2)
144
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。
付属品
クリーニングぺーパー
材質
紙
寸法(mm)
225×330(2つ折り後)
アズワン品番
65-0338-09
1冊(3枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
インクジェット・レーザー・コピー機のクリーニングに。
上下のローラーを1度にクリーニングできる両面コーティング式クリーニングペーパー。
付着した汚れを取除けば再度使用可能です。
種別
両面・繰り返し使用タイプ
サイズ
A4
アズワン品番
64-0852-15
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別
片面コートタイプ
厚さ(mm)
0.14
坪量(g/m2)
133
■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別
両面・繰り返し使用タイプ
サイズ
A4
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質
ABS樹脂、スチール
サイズ
A3
質量(g)
3100
定格消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×132×89
電源コード(m)
約1.3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ
厚手
厚さ(μm)
150
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)
2400
電圧(V)(50/60Hz)
100
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×154×80
電源コード(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)
320
最大投入幅
A3
対応フィルム厚さ(μm)
75・100・150
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
トラスコ品番
413-0774
材質
ポリエステル、EVA
寸法(mm)
303×216
質量(kg)
1.49
厚さ(μm)
100
アズワン品番
65-2045-07
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷