- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ホビー用塗料
- ラメのおすすめ人気ランキング
ラメのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新7,432件の「ラメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラメパウダー」、「グリッター」、「スパンコール」などの商品も取り扱っております。
クラチレインボーピース ホロ
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。危険物の類別非危険物
アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター
約1mmの六角形の形をしたオーロララメ粉グリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。サイズ:約1mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋
水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に危険物の類別非危険物
クラチパール顔料
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター星5mm ゴールド
約5mmの星型のホログラムグリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。材質:容器:PET。サイズ:約5mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋
1個
¥173税込¥190
欠品中
アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター星3mm ピンク
約3mmの星型のホログラムグリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。材質:PET。サイズ:約3mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋
1個
¥173税込¥190
当日出荷
オーロラカラーの、薄い透明フィルム
用途釣り具、ネイル、ホビーに使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。危険物の類別非危険物
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9取付口G1/4所要圧縮機(kw)0.75質量(g)390トラスコ品番441-7127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。
屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。
さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。
また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)色ラメフレーク主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-53主な用途屋外危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥975税込¥1,073
5日以内出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター1g 星 ホワイト
キラキラで可愛い星の形のホワイトのホログラム。レジンやスノードームなどのクラフト、ジェルネイル等、様々な用途にお使いいただけます。材質:PET。サイズ:1粒あたり約3.5×3mm。セット内容:1g入り
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容1g入り材質PET寸法(mm)1粒あたり約3.5×3包装形態粘着袋/個
1個
¥37税込¥41
当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品使用場所屋内用危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。危険物の類別非危険物
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クラチ夜光顔料
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))。上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。危険物の類別非危険物
アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター1g 星 カラフル
キラキラで可愛い星の形のカラフルのホログラム。レジンやスノードームなどのクラフト、ジェルネイル等、様々な用途にお使いいただけます。材質:PET。サイズ:1粒あたり約4×3.5mm。セット内容:1g入り
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容1g入り材質PET寸法(mm)1粒あたり約4×3.5包装形態粘着袋/個
1個
¥37税込¥41
当日出荷
グラデーションカラー





![ラメ粉グリッター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63033277-210219-02.jpg)


![ホログラムグリッター星5mm ゴールド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63033304-210219-02.jpg)
![ホログラムグリッター星3mm ピンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63033295-210219-02.jpg)



![キラキラ粉 2g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75999903-220318-02.jpg)

![ホログラムグリッター1g 星 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68729248-240517-02.jpg)






![ホログラムグリッター1g 星 カラフル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68729257-240517-02.jpg)