- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ランセットのおすすめ人気ランキング
ランセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新665件の「ランセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穿刺針」、「注射針ケース」、「シリンジケース」などの商品も取り扱っております。
穿刺の深さは6段階(0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8mm)に調節可能です。※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
種別
本体
アズワン品番
4-229-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
アズワン品番
4-229-11
1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様
尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g)
材質
胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック
寸法(mm)
約70×39×31 ※尾部除く
質量(g)
28(尾部含む)
アズワン品番
3-8333-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)
230×258×77
材質
外観ケース/耐薬性ABS樹脂
質量(g)
446
付属品
トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様
必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)
W49×H14×L95
質量(g)
約42
電源
DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間
5秒
記憶容量
最大400回分
アズワン品番
3-9326-01
対象動物
マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質
ポリエステル
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
使用時間
バッテリー:約5-7日
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーション
DayBand
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
Bluetooth
Ver.4.0
1組(5個)
¥2,899
税込¥3,189
当日出荷
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分
(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質
綿100%
サイズ
37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
セル用のプラスチック製のふたです。
材質
PP
寸法(mm)
10×10
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷