- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ランチョンマット 白のおすすめ人気ランキング
ランチョンマット 白のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「ランチョンマット 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクマット白」、「ランチョンマット 布」、「ランチョンマット」などの商品も取り扱っております。
高級和紙白藤を使ったテーブルマットです。無地の為、オールシーズン使用できます。
表裏の特殊コーティングでコピーやFAX紙の文字が転写しにくく、また書類の出し入れがラクラク!!
筆記中にペン先にかかる余分な力をやわらかく吸収するので、長時間の作業がグーンとラクに。シャープペンシルの芯も折れにくく、ボールペンの文字もなめらかにクッキリ書けます。
厚さ(mm)
1.7
材質
シングル透明軟質ビニール
色
透明グリーン
材質
クロロプレンゴム(CR)
硬さ
63(61)
耐熱性
<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)
JIS規格
K6380(BCH6260)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
切断時伸(%)
630
圧縮永久ひずみ(%)
23(70℃×24h)
体積変化(%)
<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
オールシーズン使用頂けます。
材質
雲竜和紙無蛍光紙
短辺(mm)
260
長辺(mm)
380
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
四季折々の花・木等の題材を多色刷で表現しました。日本的情緒を感じさせる落着いた雰囲気は、食膳を優雅に彩ります。
寸法(mm)
265×390
デスクワークを快適にするクリアタイプのデスクマットです。
書類を挟んで机の上を有効活用することができます。
色
クリア
厚さ(mm)
1.2
高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。無地の為、オールシーズン使用できます。
材質
二トリルゴム(NBR)
硬さ
65(62)
耐熱性
<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
切断時伸(%)
730
圧縮永久ひずみ(%)
25(100℃×24h)
体積変化(%)
<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)
1.8
色
透明
サービス分類
オーダー・加工
軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。
材質
軟質透明PVC
厚さ(mm)
1
色
透明
タイプ
下敷きなし
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色
透明
タイプ
シングル(下敷きなし)
マット厚(mm)
1.2
材質
40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質
和紙 銀龍60kg
寸法(mm)
260×380
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
610
長さ(mm)
1730
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1730×610×6
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
255×375
前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。
アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)
1.2
仕様
新JIS用
付属品
アドレス表、下敷き
材質
上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン
色
上敷/クリア、下敷/グリーン