- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ランプパッキンのおすすめ人気ランキング
ランプパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新268件の「ランプパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室照明 パッキン」、「防水パッキンゴム」、「テールランプ パッキン」などの商品も取り扱っております。
マーカーランプ用のパッキンです。
材質
ゴム
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
68
外径(Φmm)
80
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
適合本体
LW56631、LW56641、LSEW4034W、LGW85014S他
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
適合本体
HEW6054E、GK9WL11、HEW6054C531他
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ジェットイノウエ製A型バスマーカーランプ用の補修部材。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
主な適合純正品番
33709-077-671
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×45×85
適合車種
スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)、CD125T、CD50/90ベンリィ、シャリィ、MD50/90、CB750Kなど
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
主な適合純正品番
33702-323-631
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質
NBR
厚さ(mm)
2
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)