- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- リアフォグランプ 保安基準のおすすめ人気ランキング
リアフォグランプ 保安基準のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「リアフォグランプ 保安基準」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 黄色」、「リアフォグランプ」、「バック フォグランプ」などの商品も取り扱っております。
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
6
ECE部品認証取得品
色
レッド
質量(g)
200
光色
レッド
質量(g)
350
タイプ
白熱バルブ(4517)
定格電力(W)
23
光源
白熱球
シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
点滅/点灯/ライト機能を切り替えて使えます。単4乾電池2個使用(テスト電池付属)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプ
T20
口金
その他
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
S25
色
ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)
20×49
消費電力(W)
約0.8~3.0
電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
T12
定格電圧(V)
12
適合
散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色
クリアー
タイプ
その他
定格電力(W)
35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
300
電球の種類
LED
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。
幅(mm)
25
色
【コード】黒/赤
高さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
108
横(mm)
18
コード長さ(cm)
15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)
55×11.5×25
電球の種類
LED
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d