- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- リクシル ダボのおすすめ人気ランキング
リクシル ダボのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「リクシル ダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タボ」、「ダボ 下駄箱」、「棚板ビス」などの商品も取り扱っております。
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
適合本体
スタンダードシリーズ化粧棚 H-36シリーズ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
3
サイズ(mm)
2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質
木材
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
外径(mm)
(本体)8
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
棚板厚さ(mm)
18~20対応
棚受け金具
その他棚受
1袋(2セット)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)
60
幅(mm)
10
棚受け金具
棚柱用
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け