リクシル引き戸 戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「リクシル引き戸 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「juken 戸車」、「引き戸 戸車」、「扉タイヤ」などの商品も取り扱っております。
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様 左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品 +なべタッピンねじ4×50 1本 形状 Y型 車輪径(Φmm) 26 材質(車輪) POM 材質(ケース) PA66 仕上 DG色塗装 適合レール NYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm) 24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 (コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm) 30 材質(本体) ABS樹脂/鉄 軸受種類 ボールベアリング 耐荷重(kg/個) 40/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプ Y型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質 コマ:ポリアセタール樹脂 品番 OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm) コマ調整:上下4.5/左右4 車軸 #626zzベアリング 耐荷重(kg) 40/2個 仕様 採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

タイプ V型 車輪径(Φmm) 25 材質 枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじ なべタッピンネジ3.5×45mm 適合レール V型フラットレール(No.945、946)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm) コマ調整:上下6/左右4 車軸 #626zzベアリング タイプ Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番 OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg) 40/2個 材質 コマ:ポリアセタール樹脂 仕様 採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質 ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm) 4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm) 30~40 寸法(Φ×mm) 3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ Y型 車輪径(Φmm) 25 材質 枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじ なべタッピンネジ3.5×45mm 適合レール Y型レール(No.728)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 仕様 コマ:30ΦV型 長さ(mm) 53 厚さ(mm) 18 高さ(mm) 52 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm) 30 長さ(mm) 43 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 48 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)引戸戸車セット
用途浴室引戸 セット内容 戸車×2、取付ネジセット×2 シルバー
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷


1セット(2個)
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質 アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)