リセタブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
55件の「リセタブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リセプタクル」、「平型端子」、「ギボシ」などの商品も取り扱っております。
日立オートパーツ&サービスリセタブ
0.5~2.0sq用
適合電線(mm2) 0.5~2.0 寸法L(mm) 19.56 寸法E(mm) 7.80 寸法W(mm) 7.62 アズワン品番 64-9722-68 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/B-35・B-47。スリーブ・シェル/B-23
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

RoHS指令の規制適合品
端子形状 差込形 種類 差込型接続端子 幅(mm) 6.9 寸法t(mm) 0.8 寸法B(mm) 6.9 寸法B1(mm) 6.35
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 分岐用接続端子 寸法L(mm) 18.3 寸法t(mm) 0.8 寸法E(mm) 7.5 寸法B(mm) 6.9 寸法I(mm) 寸法 寸法B1(mm) 6.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シールドビーム用 タイプ メス 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅 寸法L(mm) 17.00 寸法E(mm) 8.80 寸法W(mm) 9.00 アズワン品番 64-9722-51
1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 シリーズ:19043●シリーズ番号:0010●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス, オス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●長さ:19.3mm●コンタクト材質:真鍮●Molex産業用端子アクセサリ. 産業用各種Molexアクセサリ. ジェンダー - メス RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質 黄銅、スズメッキ 使用可能電力 DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブ SP-026 仕様 0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

仕様 絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 15.2mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 赤。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。実装角度 = 45°。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 鋼。全長 = 10.2mm。。TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 5.1 全長(mm) 19.5 仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+75 寸法H(mm) 10.0 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)
929 税込1,022
当日出荷