リセプタクルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
475件の「リセプタクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リセプタクルハウジング」、「レセプタクル」、「リセプタクルコンタクト」などの商品も取り扱っております。

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクル
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
1パック(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上 (リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質 黄銅、洋白 仕上 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 凹。。RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質 先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上 先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A) 3 抵抗値(MΩ) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別 ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)