- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- リチウムイオン電池ケースのおすすめ人気ランキング
リチウムイオン電池ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新259件の「リチウムイオン電池ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用バッテリー」、「粘着包帯」、「リチウムイオン電池 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用
用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。
材質
グラスファイバー
サイズ
A6
質量(g)
約200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×85
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。
グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です
大切な書類や貴重品の管理に
軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単
この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。
とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単
適合
日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
対応機種
CL40、CL40L、CL45
バッテリー容量(mAh)
2200
電池使用時間(時間)
約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×190×225
適合バッテリー
105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番
829-0782
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1370
アズワン品番
64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
収納数
単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
材質
PP
寸法(mm)
W120×D21×H90
質量(g)
約44
使用乾電池
単三・四乾電池
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
トラスコ品番
781-2582
適合機種
SBR-18LI、CL40、CL40L、CL45、SR40、SR40L、SR45
充電時間(時間)
約5.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
色
チャコールグレー
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)
1.8
タイプ
インジケーター付
出力電圧(V)
【USB】DC5
出力電流(A)
USB1:1、USB2:2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×230×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×190×225
適合バッテリー
105A
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷