- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- リチウム電池 3vのおすすめ人気ランキング
リチウム電池 3vのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新874件の「リチウム電池 3v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウム電池 BR 2/3A 3V」、「リチウム金属電池」、「煙感知器電池」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合品番
SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種
BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
17
タイプ
CR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)
3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合品番
ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料
適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PG-100シリーズ用
仕様
●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)
DC3.6
主な用途
●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番
62-6257-71
特性
●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番
2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約105(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)
1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷