- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- リチウム電池 er6 3.6vのおすすめ人気ランキング
リチウム電池 er6 3.6vのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「リチウム電池 er6 3.6v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ER6V 3.6v」、「リチウム電池 3.6v」、「三菱シーケンサー バッテリー」などの商品も取り扱っております。
PG-100シリーズ用
仕様
●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)
DC3.6
主な用途
●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番
62-6257-71
特性
●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類
内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
アズワン品番
1-6236-05
適合
渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別
リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
保守用電池
仕様
●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4
アズワン品番
68-0516-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
機能
メモリバックアップ用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
適合機種
C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)
1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷