- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- リチウム電池 ls14250のおすすめ人気ランキング
リチウム電池 ls14250のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「リチウム電池 ls14250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 LS14250」、「リチウム金属電池」、「LS14250」などの商品も取り扱っております。
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズ
セル:1/2AA
高さ(mm)
最大:25.15
質量(g)
8.9
構造
セル:ボビン
公称電圧(V)
3.6
本数
1
動作温度
-60℃~85℃
電流(mA)
最大連続:35
最大外径(mm)
14.55
アズワン品番
67-9340-92
最大放電電流(A)
0.1
公称容量(Ah)
1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番
2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
適合
RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー。。(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)
セット内容
ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)
アズワン品番
61-8494-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等
サイズ
セル:1/2AA
構造
セル:ボビン
最高高さ(mm)
25.15
公称電圧(V)
3.6
標準質量(g)
8.9
最大外径(mm)
14.55
関連資料
データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB)
最大放電電流(A)
0.1
動作温度範囲(℃)
-60~+85
公称容量(Ah)
1.2
最大電流(mA)
連続放電:35
1ケース(50本)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
アズワン品番
2-2957-41
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
セット内容
メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース
対応機種
RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /。507
使用環境温度(℃)
-40~80
アズワン品番
61-8494-25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス
仕様
セルサイズ:C、セル構造:ボビン
高さ(mm)
最大49.8
公称電圧(V)
3.6
標準質量(g)
48
最大外径(mm)
26
関連資料
(1.12MB)
動作温度範囲(℃)
-60~85
公称容量(Ah)
8.5
最大電流(mA)
150
最大ピークパルス電流(A)
0.3
1セット(30個)
¥95,980
税込¥105,578
12日以内出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)
10
使用温度(℃)
-40~85
公称電圧(V)
3.6
寸法(Φ×mm)
14.5×25.0
仕様
保護回路付き
付属品
アダプター
寸法(mm)
50×13×13
質量(g)
55
充電電圧(V)
【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)
【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)