リップのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
83,719件の「リップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リップクリーム」、「組立 フレーム」、「リップスポイラー」などの商品も取り扱っております。
メンソレータム リップベビー ナチュラル ロート製薬ランキング1位
食品成分100%でできたこだわりのリップ。天然うるおい成分配合。自然なつや感で、ふっくらとしたくちびるに。食品成分100%、無添加リップクリーム。心地よい潤いと優しい塗り心地でくちびるをしっかり守ります。
シリーズメンソレータム
1個(4g)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ)ランキング2位
強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。
用途脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。オレンジ内径(mm)上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フロアーロック イースタン精工ランキング3位
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90~100×90~100
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロッシモイストエイド 北海道産馬油スキンクリーム プレミアム コスメテックスローランドランキング4位
北海道産馬油を配合したリッチな濃厚クリーム。人肌でとろけるバームのような使用感で、乾燥でかさつく肌をラップのように密封保湿をします。ナイアシンアミド配合で肌に弾力・ハリ感もプラス。上品な桜の香り。
1個(40g)
2,798税込3,078
翌日出荷

試験管 リップ アズワンランキング5位
1袋(10本)
1,770税込1,947
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)。金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
1本
6,598税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レールダルメディカルジャパンリップバルブ
レールダル・シリコン・レサシテータ用構成品です。
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

サイズ材質亜鉛メッキ鉄線(ポリエチレン被膜)トラスコ品番116-2995寸法(mm)28シルバー質量(g)192横(mm)7.5繰り返し・詰め替え対応
1セット(360本)
469税込516
当日出荷


最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(50本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

〔洗たく用洗剤〕 油、ドリップ、皮脂もスッキリ! 無蛍光・無香料 抗菌 抗ウイルス すすぎ1回
用途綿・麻・合成繊維用仕様蛍光剤・香料 未配合成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素使用量水30 Lに対して、30 g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)関連資料製品SDS(0.37MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
1個(4.5kg)
3,398税込3,738
当日出荷


デイリーアロマジャパン瀬戸内レモン リップクリーム 7g
瀬戸内レモン精油の爽やかな香りのリップクリーム。 和三盆(*2)・純米酒酒粕(*3)などの食品由来素材、アルガンオイル*4など植物由来成分を保湿成分として配合。 そのまま塗れるチューブタイプは持ち歩きにもぴったり。 乾燥による唇の縦ジワが気になるとき、唇のかさつきが気になるときに。 リップケアのたびに爽やかでナチュラルな瀬戸内レモン精油(*1)が香ります。 ( *1)レモン果皮油(着香成分)、(*2)トウミツ(保湿成分)、(*3)酒粕エキス(保湿成分)、(*4)アルガニアスピノサ核油(保湿成分)
仕様●本体:33×91×19mm●内容量:7g●成分:ワセリン、レモン果皮油*、アルガニアスピノサ核油、ハチミツ、トウミツ、酒粕エキス、トコフェロール ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本アズワン品番67-5203-56
1個
999税込1,099
63日以内出荷

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。 高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。 このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。 特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。 その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。 収納にもとても便利です。
ひも・糸種類ロープ
1個
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

〔洗たく用洗剤〕 油、ドリップ、皮脂もスッキリ! 抗菌 抗ウイルス 洗たく槽防カビ 酵素配合 すすぎ1回OK コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ
用途綿・麻・合成繊維用仕様蛍光剤配合成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤形状液体液性弱アルカリ性使用量水30Lに対して、30g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)関連資料製品SDS(0.37MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品適合用途コック服、ダスター、タオル、肌着など
1個(4.5kg)
3,398税込3,738
当日出荷

唇の表面をおおって風や寒さから唇を守り、荒れ・乾燥を防ぎます。またメントールやカンフルの働きで、唇に爽快感を与えるのが特長です。
シリーズメンソレータム
1個(4g)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ふわふわ感覚で肌にやさしく、真ん中でスピード吸収。つけるとき前後が分かりやすい猫デザインと持ち運びでも可愛いおしゃねこデザインラップを新搭載!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(18枚×2個)ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)