- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- リップ溝形鋼のおすすめ人気ランキング
リップ溝形鋼のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新139件の「リップ溝形鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Cチャン」、「cチャン 鋼材」、「軽量チャンネル材」などの商品も取り扱っております。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別
ダクト
全長(m)
4
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
適合
(ナット)2DZ型
質量(kg)
3.6
表面処理
電気亜鉛メッキ
定尺(m)
2.4
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)
4
適合規格
(PS)E
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
種別
ダクト
全長(m)
3
材質(本体)
溶融亜鉛めっき鋼板
材質(ボルト)
電気亜鉛めっき
材質(ナット)
電気亜鉛めっき
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム
変電設備工事用フレーム
分配電盤用フレーム
共同溝用フレーム
質量(kg/m)
2.78
表面処理
チャンル/塗装(5Y7/1)。金具/電気亜鉛めっき処理
断面2次モーメント
(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4
断面係数(cm3)
(Zx)3.24、(Zy)4.53
断面二次半径(cm)
(Rx)1.44、(Ry)1.62
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて丈夫
材質
溶融亜鉛鍍金鋼板
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。