- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- リニアシャフト(片端おねじ付き)のおすすめ人気ランキング
リニアシャフト(片端おねじ付き)のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新105件の「リニアシャフト(片端おねじ付き)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイド棒」、「リニアシャフト」、「丸棒 ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
STKM-11A
仕上
ユニクロ
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質
黄銅製クロームメッキ
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理