- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)のおすすめ人気ランキング
リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新100件の「リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片端おねじ」、「メネジ オネジ」、「シャフト おねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ