リニアシャフト(片端段付き)のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
97件の「リニアシャフト(片端段付き)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 径6mm」、「段付きピン」、「リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)」などの商品も取り扱っております。
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,315 税込3,647
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,658 税込4,024
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,943 税込5,437
16日以内出荷

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 めねじ径N 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,029 税込4,432
16日以内出荷

軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 めねじ径N 3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,058 税込4,464
16日以内出荷

軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
5,429 税込5,972
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 22~1500 おねじ径P 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) おねじ径Q 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,900 税込6,490
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 24~1500 おねじ径P 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) おねじ径Q 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。 軸径(Φmm) 6 ねじピッチ W1/4-20 材質(本体) S-20C 取り付け工具 ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト 材質(軸) スチール 材質(ナット) SPCC
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
7,243 税込7,967
16日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~1500 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 20~1500 めねじ径N 3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様 RoHS対応品(3C) 種別 プラスネジ 材質 鉄SS400 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 20~1500 めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
16日以内出荷