- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- リニアセンサのおすすめ人気ランキング
リニアセンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新285件の「リニアセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネ スケール」、「タイム計測」、「ワイヤーエンコーダー」などの商品も取り扱っております。
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT(オレンジ)
取付
M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル
芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
種類
その他の変位センサ
印加電圧(V)
DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)
±20
出力スムーズネス
0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC500V 1分間
温度抵抗
±400ppm/K
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.03
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
18000
保護等級
IP66相当
検出方式
電磁誘導方式
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他の変位センサ
質量(g)
約75
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
断面寸法(mm)
37.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)
SUS304
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力相
A、B相
種類
その他の変位センサ
抵抗値(Ω)
1k
質量(g)
約60
検出方式
三角測距
接続方式
コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
RoHS指令(10物質対応)
対応
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ
検出ストローク:20mm
入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類
測長センサ
有効ストローク(mm)
20±0.5
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.6(70℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約60
測定範囲(mm)
300
質量(g)
590
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個
±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護構造
IP67
感度
(非検出軸)±50mV以下
使用湿度範囲
30~95%RH
出力電流(mA)
0.1以下
絶縁抵抗(MΩ)
取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)
直線性
1%F.S.以下
保存温度範囲(℃)
-30~+70
保存湿度範囲
30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)
耐電圧(V)
取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。
別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。
※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料)
※汎用アナログ
ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。
メーカー製データロガー専用
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。幅などが異なるワークのシリンダ位置検出が可能です。4点スイッチ出力が可能。簡易位置検出が可能。
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷