- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- リニアモータのおすすめ人気ランキング
リニアモータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新400件の「リニアモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニア スライダー」、「リニアサーボ」、「リニア振動アクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
上面カバー付
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A5
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。
この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)
19×81×23.5
電源
アルカリ単4乾電池1個(付属)
周波数(kHz)
駆動周波数:26
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ
2Lタイプ
種類
リニアドモーター
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
単相
ラック移動方向
取付脚面に対して平行
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料
カタログ(3.2MB)
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本体に制御回路を組込んだ一体型です。
取付け方向を問いません。
推進力、引込み力は一定です。
施解錠信号を出力できます。
遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉
仕様
推力:49N
ストローク(mm)
40
質量(g)
771
定格電圧(V)
DC24
消費電流(A)
待機時:0.2以下、最大:1.5以下
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露・氷結しないこと)
動作時間
無負荷時:0.9sec以下
出力信号
施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰
無負荷電流(A)
0.5以下
タキゲンコード
50226
1個
¥41,601
税込¥45,761
4日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)
20
タイプ
5Lタイプ
種類
リニアドモーター
電源
交流
最大荷重(kg)(50/60Hz)
140
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE15
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
1
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE15
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
2
スライドブロック
B(ロングブロック2個付)
モータ取付部形状
A2
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
2
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0