リニア振動アクチュエータのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
111件の「リニア振動アクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトリニアアクチュエータ」、「マイクロアクチュエータ」、「リニアモーターカーキット」などの商品も取り扱っております。
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm) 19×81×23.5 電源 アルカリ単4乾電池1個(付属) 周波数(kHz) 駆動周波数:26
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm) 55×35 再生周波数(Hz) 2K~20K 最大入力(W) 200 インピーダンス(Ω) 4
1個(2個)
969 税込1,066
3日以内出荷

本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様 推力:49N ストローク(mm) 40 質量(g) 771 定格電圧(V) DC24 消費電流(A) 待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃) -20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間 無負荷時:0.9sec以下 出力信号 施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A) 0.5以下 タキゲンコード 50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料 カタログ(3.2MB)
1台
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

減速比 - 径(Φmm) 【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm) - 電圧(V) 24 回転数(min-1[r.p.m]) 7400 電源 直流 回転方向 【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応) 対応 許容スラスト荷重(N) - 許容ラジアル荷重(N) - 定格トルク(mN・m) - ドライバタイプ TPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088 ねじリード(mm) 0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa) 0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番 421-6482 質量(kg) 2.0 出力(kW) 0.011 種類 振動モーター 取付方式 脚取付 極数 2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 200 電源 三相 取付ボルト M6 振動数(50/60Hz) 46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 128×85×71 電流(A)(50/60Hz) 0.12/0.11 遠心力(kN) 最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa) 0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 減速方法 不思議 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:3 本体質量(g) 120 再生周波数帯域(Hz) 5000~20000 最大入力(W) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×47×48
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式 LB(両側フート形)付
1個
5,493 税込6,042
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)