- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- リノリュームローラーのおすすめ人気ランキング
リノリュームローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「リノリュームローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧ローラー」、「ハンドローラー」、「芝生 エアレーション 道具」などの商品も取り扱っております。
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質
スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り
ローラー寸法(Φ×L)mm
128×388
質量(kg)
35
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)
34
全幅(mm)
395
径(mm)
127
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)
460~700(伸縮可能)
径(Φmm)
38
ローラー幅(mm)
(全幅)190・(1個)57
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質
スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り
ローラー寸法(Φ×L)mm
144×388
質量(kg)
45
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。
45kgローラーと違い持ち運びが楽です。
特に狭い面積のフロアー施工に向いております。
ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)
11
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)
約350
ローラー耐荷重(kg/本)
33
クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。
日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。
ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
35×75
仕様
鋼ベアリング入り
幅(mm)
75
ローラー径(Φmm)
35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。
巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。
ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。
特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。
グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。
重量が軽く持ち運びが楽です。
ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。
体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)
1070
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質
ゴム
アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!!
鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
タイプ
アスファルトジャイロ
材質
鉄
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております
広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります
その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
ローラー寸法(Φ×L)mm
67×400
質量(kg)
(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)
約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。
ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
ローラー幅(mm)
約350
ローラー耐荷重(kg/本)
50
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷