- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- リバーステープのおすすめ人気ランキング
リバーステープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「リバーステープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 ぼかしテープ」、「リバテープ」、「注射器」などの商品も取り扱っております。
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合
マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)
34×106×27
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。
テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装
幅(mm)
約13
長さ(m)
16
材質
(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙
太さ(Φmm)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合
マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)
100×35×8
適合替刃
209302 0000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様
テープカッター付
寸法(mm)
66×112×25
色
クリア
質量(g)
70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類
小巻き
外寸法・幅(mm)
27
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
91
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類
小巻
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質
本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類
小巻
適合テープ幅(mm)
30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)
内径25以上、外径57以下
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質
本体:ABS・POM
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×23×22
テープ幅(mm)
15まで
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)
19
色
黒
仕様
1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番
136-5943
セット内容
メンディングテープ
材質
テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)
287
シリーズ
Scotch
テープ種類
小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×62×63
適合紙管(mm)
25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)
50
本体寸法(mm)奥行
64
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)
54.8
危険物の類別
非危険物
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番
471-1203
幅(mm)
63
質量(kg)
35
高さ(mm)
30
奥行(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×80×30
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)
5
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
材質
本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)
(タブ部)約7mm
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品
小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合
小巻き
材質
本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)
44
テープ種類
小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×91×60
適合テープ外径(Φmm)
52
適合テープ幅(mm)
18
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)
15
耐熱温度(℃)
150℃(30分)
種別
車両用
材質(シート)
片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)
35
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)
12~24
材質
本体/PP、リール/ABS
質量(g)
約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×162×82
テープ種類
大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)
76/75/25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。モール(トリム)とボディーの間にテープを差し込み、浮かせる事により塗装がなじみ易くなり、仕上がりが良くなります。使用部位により、テープ差し込み巾をお選びください。90℃、40分の乾燥に耐えます。