- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- リフレクターのおすすめ人気ランキング
リフレクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,506件の「リフレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフレクター トラック」、「リフレクター オレンジ」、「リフレクター 白」などの商品も取り扱っております。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
M5×13mmボルト止め仕様
仕様
ボルト止め仕様M5×13mm
寸法(Φmm)
40
主な適合車種
汎用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
材質
(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン
材質(シール)
アクリル系粘着剤
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色
赤
材質
(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数
1個
5枚入りで、簡単に手で1枚づつ外せます。
いろいろな場所に貼り付け可能です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
15×62×7
色
赤
1セット(5枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)
7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)
76×44
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
保護構造
IEC規格 IP67
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
裏面シールでいろいろな場所に貼れます。
お得な7枚セット
寸法(mm)
15×60×5
色
レッド
1セット(7個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格
UN部品認証取得品
面積
(有効反射)1890mm2
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)
55
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に
材質
(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
サイズ
12×50mm 厚さ5.4mm
材質(シール)
(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤
テープ厚さ(mm)
0.75
1個
¥429
税込¥472
当日出荷