リフレクター ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
625件の「リフレクター ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフレクター」、「交通整理」、「誘導棒 電池」などの商品も取り扱っております。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 バルブなし 適合車種 4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源 単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間 60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様 高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm) 30 質量(g) 150 (電池別) 長さ(cm) 55 連続使用時間(時間) 100 使用電源 DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式 点滅OFF切替
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ135/125クラス) 光源 RR79
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 560 電池寿命(時間) 約60 直径(Φmm) 42 質量(g) 約150(電池含まず) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様 IPX5 LED使用数(個) 6 発光長(mm) 365
1個
999 税込1,099
当日出荷

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm) 点灯部/330。グリップ/180 全長(mm) 510 材質 点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm) 30 質量(g) 115 使用乾電池 単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm) 130 取付幅(mm) 150 付属品 PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 付属品 H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備 レッド
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm) 580 材質 (パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g) 161(電池除く) 使用電池 単2電池×3本 電池寿命 (点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED 赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用 長さ(mm) 550 幅(mm) 30 電源 単2乾電池×2本(別売) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1349
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm) 58 質量(g) 約205 グリップ長さ(mm) 120 材質(グリップ) ABS樹脂 使用乾電池 単2×2本(別売) アズワン品番 65-0308-76 材質(パイプ) プラスティック樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm) 52 直径(Φmm) 34 機能 早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池 単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。 レッド 幅×長さ(mm) 32×545 仕様 LED使用 質量(g) 146 電源 単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
用途夜間工事現場、交通整備など 材質 取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC 直径(Φmm) 30 使用乾電池 単2電池×2 LED使用数(個) 6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)