リベットの種類のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「リベットの種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベット」、「サイレンサーリベット」、「リベット 4.8」などの商品も取り扱っております。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質 フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ) アルミニウム合金 材質(シャフト) スチール
1パック(70本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリム(Prym)リベット Nieten
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。両面デザインが違うリベット金具です。片面はキャップ型、もう片面はドーム型のリベットになっています。
付属品 取り付け用キット 寸法(Φmm) 9
1個(24組)
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質 アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ 丸頭
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(500本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リベット径使用範囲(Φmm) 2.4~4.8 トラスコ品番 858-7774 材質 本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm) 260 質量(g) 860
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質 オールスチール リベット種別 ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様 エコボックス入 材質(フランジ) アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)