リベット打ち込み工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「リベット打ち込み工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かしめリベット」、「パーカー鋲」、「丸 リベット 工具」などの商品も取り扱っております。
RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3366 セット内容 プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品 ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番 375-6076 軸径(Φmm) 六角軸対辺6.35 適合フランジ 2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質 フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番 828-9349 質量(g) 105
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質 ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄 全長(mm) 173 質量(g) 340 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 58.5 使用可能リベット(Φmm) スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具 最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー 取扱説明書 (0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm) 310×180×60 質量(kg/セット) 4.6 適合車種 中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3374 セット内容 プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 579
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,360 税込6,996
当日出荷


多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容 【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm) 122×140×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm) 170 質量(g) 450 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 55 使用可能リベット(Φmm) 4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm) 溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm) 26 推奨適合工具 最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm) 35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番 814-7935 適合機種 A-302 部品番号 1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットヘッダー
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 1938
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)