リモコン装置のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
167件の「リモコン装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線操作器」、「無線 ホイスト」、「ワイヤレス押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
小型・薄型・ポケットサイズです。 送信点数が15点の多点数です。 IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。 シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。 【設定機能】 (1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定 (4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定 (6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション無線コントローラー
トラスコ品番 811-7044 質量(g) 200 電源 単三電池2本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。
適合機種 WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シュナイダーエレクトリックプログラマブル受信機
プロトコル ZigBee Green Power対応 送受信周波数(MHz) 2405 種類 受信機
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)リモコン
KYOCERAモデル対応:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB
適合機種 リモコンウインチ全機種
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T
仕様 送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別) 質量(g) 約110(ハーネス含まず) 電源 コイン形リチウム電池:CR2032×1個 使用周囲温度(℃) 0~50 動作表示 電波送信時:赤色LED点灯 電池寿命 1日8時間使用で9ヶ月 電波到達距離(m) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 押しボタン操作時出力 使用周波数(MHz) 314
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します(4点送信タイプのみ) 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台
23,980 税込26,378
33日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様 送信器・発信器使用台数/30台 質量(g) 約500 消費電力(W) 6以下(AC100V時) 定格電圧(V) AC100、DC12 出力点数 1出力 消費電流(mA) 130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

プラスチック製押ボタンZB5Rを搭載したモバイルボックス。人間工学に基づいたボディーデザイン。 10個の押ボタン・キャップのセット。 2C接点リレー出力を搭載したプログラマブル受信機。
構成部品 モバイルボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)。カラーキャップ(10色セット、押ボタンのヘッドに装着)。プログラマブル受信機(AC/DC24~240V、リレー出力2点、ボタン2点(登録とパラメータ設定用)、LED表示灯6点付き 接続台数 32台(送信機) 供給電源 24-240VAC/DC(受信機) 動作 500msモーメンタリー(受信機)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V) AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成 送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m) 屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトな受信機と送信機。 バッテリーと電池の両方が使用可能。 あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
チャンネル数 16、(1チャンネルあたりの回線数)30 到達距離(m) 100 最大接続台数 480台 使用周波数(MHz) 2405~2480
1組
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法 半二重双方向伝送 伝送時間(ms) 40ms 方式 パルス変調 電源電圧 DC10~30V(使用電圧範囲)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様 ハーネス長さ1m 電源(V) 【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個> コード長さ(m) (ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5 電波形式 315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線) 最高使用温度(℃) (給湯)60 電池寿命 【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時) 周囲温度(℃) 0~40(凍結不可) 給水圧力(MPa) 0.05~0.75
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

■送信機 プラスチック製押ボタンZB5Rを搭載したハンディボックス。 人間工学に基づいたボディーデザイン ■受信機 1C接点リレー出力を搭載
セット内容 ハンディボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)、キャップ(黒色、押ボタンのヘッドに装着)、 受信機(DC24V、リレー出力1点付き、LED表示灯・ボタンなし)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)