- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- リョービ 高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
リョービ 高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「リョービ 高圧洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 京セラ」、「ジェッター」、「高圧洗浄機 スチール」などの商品も取り扱っております。
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)
3~7.5
吐出水量(L/min)
3.5~6
仕様
ガン高圧ホース10m
付属品
バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番
404-7494
質量(kg)
8.4
電流(A)
15
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道/自吸
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)
1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品
高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)
3.8
サイズ
長さ241×幅304×高413mm
電流(A)
14
電源
単相100V
消費電力
1,350W
吐出圧力(MPa)
7.0
高圧ホース(m)
6、延長8
最高許容圧力(MPa)
10
給水方式
水道
電源コード
5m
水温(℃)
40以下
吐出水量
5.0L/min
最大吐出水量(L/min)
8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。
ストレーナ&フィルタを標準付属。
キャリーバッグのようにラクラク移動。
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)
7.5
吐出水量(L/min)
6
最大吐出水量(L/min)
6.5
質量(kg)
17.8
電流(A)
12.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ
電源コード(m)
5
最高許容圧力(MPa)
11
給水方式
水道/自吸
ポンプ
3連プランジャ
水温(℃)
(許容)40以下
吸上高さ(m)
1
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
吐出圧力(MPa)
3~7.5
吐出水量(L/min)
3.5~6
仕様
ガン高圧ホース10m
付属品
バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド
トラスコ品番
404-7486
質量(kg)
8.3
電流(A)
15
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
長さ(m)
8
適合
AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番
442-9800
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。
適合機種
AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
質量(g)
210
トラスコ品番
442-9729
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エントリーモデル
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)
6.5
最大吐出水量(L/min)
7.7
吐出水量(L/min)
4.7
ホース長さ(m)
5
付属品
高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)
5.2
電流(A)
12.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×374×411
電源コード(m)
2.5
給水方式
水道
ポンプ
3連プランジャ
水温(℃)
40以下
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)
7
吐出水量(L/min)
5
仕様
ガン高圧ホース5m
トラスコ品番
409-7084
質量(kg)
6.2
電流(A)
12.5
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合
AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別
ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ
静音モード付
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×358×830
高圧ホース(m)
10
吸込全揚程(m)
(最高)1.0
水温(℃)
(許容)40以下
ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応
仕様
バリアブルノズル付
適合機種
AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
アズワン品番
64-5045-95
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体
AJP-1600、AJP-1620
質量(g)
210
適合
AJP-1600、AJP-1620
種別
ターボノズルランス
トラスコ品番
379-8461
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
適合
AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
RYOBI100V 高圧洗浄機対応
トラスコ品番
835-9145
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
トラスコ品番
379-8704
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
適合本体
AJP-1600
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
8.3
適合
AJP-75用
部品番号
508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷