- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- リレー 3Vのおすすめ人気ランキング
リレー 3Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,654件の「リレー 3V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁接触器 DC24V」、「リレー 3.3v」、「リレー 5V」などの商品も取り扱っております。
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプ。サンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプ。アナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ。警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作。LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能。比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 3V
スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]。ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]。自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]。オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]。トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]。オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]。アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]。レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]。ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ。制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]。キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)範囲スパン調整:0.001~3.000mV/Vアナログ出力4~20mA表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)レンジ(計測)±4mV/V確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。変換方式A/D:逐次比較設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能ゼロ調整範囲±1.000mV/V計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
1台
¥80,980税込¥89,078
10日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載。上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求。スケーリング機能を搭載。センサ用供給電源装備。見やすい高輝度LEDを採用。デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP65相当(フロントパネル)電源DC24V±20%[3.0W]表示スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm)使用湿度範囲35~85%RH(結露不可)確度(℃)±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5)設定範囲リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度最大25回/秒(任意設定可)センサ供給電圧(V)供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
神港テクノスデジタル指示調節計 ACS2シリーズ
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68RoHS指令(10物質対応)対応
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
1個
¥819税込¥901
当日出荷
COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)
使用温度範囲(℃)-10~+50(非結露)消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間使用湿度範囲(%RH)35~85(非結露)USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
富士電機機器制御電磁開閉器
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
。低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:30 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●奥行き:10.3mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8145アズワン品番65-8078-06
1個
¥359税込¥395
6日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
TAKEX(タケナカエンジニアリング)個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型)
送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始。・一括解除操作=全チャンネルが解除
用途チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。外周警戒システムの出入口のみを日中解除する。 ・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える。 ・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える)仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン]質量(g)約1,300消費電力(W)6 (消費電流:380mA)出力異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)。接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)。接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)。送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)。接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)。「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点)温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと)配線接続端子式入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり)機能内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」。電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期。点検モードで受信時:「プッ」。登録エラー時: 「ブー」。登録モード切替時:「ピッ」。消去モード切替時: 「ピッ」。メモリー内容表示終了時:「ピピッ」。点検モード切替時:「ビビビッ」。電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」。通常モード切替時:「ピー」。登録確認時:「ププッ」。登録内容確認モード切替時:「ピー」。電波環境点検モード時:「ピ」。警戒/解除切替時: 「ピッ」。個別警戒/解除切替時: 「ピッ」。警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」。※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる。(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能受信可能距離約100m (見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB))設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
1台
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷