リレーバリアのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「リレーバリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプバリア」、「防爆 ブザー」、「竹中電子」などの商品も取り扱っております。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズ G9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


保護構造 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB) 75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露なきこと)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 定格電流(JIS)(A) 21
1個
289 税込318
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)4-20mAアナログ入力
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
保護構造 IP20 シリーズ 絶縁バリアD5000形 定格電圧(V) DC24 分類 本質安全防爆構造 適合電線サイズ 0.25~2.5mm2
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造 IP20 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100 耐衝撃(耐久) 1002 使用周囲湿度 35~85%RH 機械的耐久性 500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 耐電圧(V/min) 出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m) (端子)0.5 耐振動(Hz) 10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
850 税込935
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)