- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- リレー用渡りバーのおすすめ人気ランキング
リレー用渡りバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「リレー用渡りバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートバー」、「リモコンリレー」、「リモコンリレー パナソニック wr6166」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.5
容量(A)
最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7
使用周囲温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
材質(導電部)
黄銅/ニッケルメッキ
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
適合
IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)
黄銅
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
コモン配線に便利な渡り金具です。
端子形状
フォーク形
電源側(丸端子)
用途リモコンリレー用
端子間ピッチ(mm)
25
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
定格電流(JIS)(A)
15
材質
【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)
300
耐電圧(V/min)
AC1500
端子間ピッチ(mm)
8.5
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CNT15-10
色
黒
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.5
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
材質(本体)
黄銅
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
RoHS指令(10物質対応)
対応