リンガーセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「リンガーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアームーバー」、「軟膏絞り器」、「キャスター付きバケツ」などの商品も取り扱っております。
小物やモップを装着できるので移動もらくらく。 高い位置での作業ができるので腰への負担が減り、少ない力でもしっかりとモップが絞れます。 特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。 使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。 丈夫な肉厚プラスチック採用し、しっかりとセットできグラつかない。
適合 6寸モップまで 質量(kg) リンガー:3、バケット:3.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) リンガー/66(ハンドル除く)×28.5(内寸19)×23、バケット/78×29.5×49
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物やモップを装着できるので移動もらくらく。 優れた作業性と小型化を両立。SYR バケット&リンガーセットNU3を一回り小さくしたコンパクトサイズですが機能は全く変わりありません。 特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。 使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。 取っ手付きで持ち運びもラクラク。
適合 6寸モップまで 質量(kg) リンガー:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) リンガー/66.5(ハンドル除く)×29.5×49
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い衝撃に耐えられるよう、一体構造になっています。バケットは積み重ねができるので収納スペースをとりません。又、本体は補強リブがユニークなデザインで施されて、堅牢な仕上がりです。キャスターはモップのくずなどが巻きにくい構造になっています。 モップリンガ―の適用モップ重量は、横幅は21cmまでですが、ボリュームは業務用、工場用向けの少し大きめの欧米諸国スタンダードサイズになります。
容量(L) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 419×470×914 適合 21cm幅モップ 材質 ポリエチレン
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm) 320 風量(m3/min)50Hz/60Hz 47/54 質量(kg) 9.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 44/40 コード長さ(m) 3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 71/77 電流(A)(50/60Hz) 2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W) 230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。 質量(kg) 約1.54 グレー 容量(L) 約11.7 材質(ローラー部) ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×325 材質(タンク) ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル) ポリプロピレン(PP)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量で使いやすい 加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×240×590
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

30メートル先まで届く大風量 連結使用可能 風量無段階調整可能 360度回転可能
質量(kg) 7.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 472×488×239 コード長さ(m) 6.1 消費電力 1.6A/160W 本体質量(kg) 10.5
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。 吹き出し角度を360度調節可能。 真上にも真下にも吹き出し可能。 本体にコンセント装備で連結使用可能。 ダイヤル式風速切換。 省エネ設計の外付けモーター。 質量7.3kgの軽量設計。 積み重ね可能で収納時も省スペース。
質量(kg) 7.3 コード長さ(m) 6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 488×472×239
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質 柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm) 約230 全長(mm) 1230 質量(g) 500
1本
759 税込835
当日出荷

ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。
材質 ポリプロピレン 黒/赤 トラスコ品番 836-9857 セット内容 バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg) 2.16 容量(L) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×240×240 縦(mm) 490 横(mm) 240 2018年トラスコ掲載ページ 9 0341
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー 質量(kg) 約3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×485×288 トラスコ品番 817-3087 材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 14 材質(ローラー部) 硬質塩化ビニール 材質(フレーム) スチールに黒色クロメートメッキ 材質(ペダル) 硬質塩化ビニール アズワン品番 65-0333-96
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×140
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番 736-2757
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。ペダル式で楽な姿勢で絞れます。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
容量(L) 14 トラスコ品番 296-8134 質量(kg) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×360×295
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

紐がばらけないストッパー付き。 。フック間の幅を広げたことにより絡まりを軽減する。
材質 【フック】ステンレス【ロープ】PP【フロート】EVA、ポリエステル #ピンク 寸法(cm) 【フロート】15.5×4.5×4.5 ロープ長さ(m) 8 自重(g) 140
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)