- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- リンクサスのおすすめ人気ランキング
リンクサスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新310件の「リンクサス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーリングブラスト」、「リンクサス ファン」、「リンクサス アルコールチェッカー」などの商品も取り扱っております。
フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
袖なし
クーリングブラスト用ワークベストです。
用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。
セット内容
服のみ
材質
ポリエステル100%
クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
用途長袖が必要な作業現場などに。
セット内容
服のみ
材質
綿100%(高密度綿使用)
クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。
セット内容
服のみ
材質
綿100%(高密度綿使用)
混率(%)
綿100(高密度綿使用)
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
用途PAT HEATER用バッテリー
セット内容
miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部
出力電圧(V)
HIGHモード:8/LOWモード:6
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3350(24.32Wh)
充電可能回数
約500回
保管温度(℃)
20±5を推奨
入力電圧
DC8.4V 1500mA
1個
¥6,990
税込¥7,689
欠品中
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容
ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質
脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色
黒
材質(本体)
ポリエステル100%
切替方式
温度:4段階
使用温度(℃)
(推奨)20~45
すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様
ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA
トラスコ品番
610-2754
セット内容
服のみ
色
ブラック
サイズ
Free(S~5L)
電源
モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
バッテリー
(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A
流量(mL/min)
約320~350
素材
ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
LX-6700FCZ専用のバッテリーセットⅢ専用のバッテリーセットです。
用途熱中症対策に
セット内容
ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)
約166(ファン2つ)
出力電圧(V)
最大:15
風量調整
4段階
最大風量(L/sec)
78
適合バッテリー
LX-6700BAⅢ
稼働時間(時間)
連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
クーリングブラスト用充電器です。
セット内容
バッテリー関連
アズワン品番
64-9369-19
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容
フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量
電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間
約3
充電可能回数
約500
素材
ポリエステル100%
入力電圧
8.4V/1500mA
稼働時間(時間)
(連続)高:約6、低:約12
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用
セット内容
ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh
色
ブラック
サイズ
フリー
胸囲(cm)
80~130
本体質量(g)
650
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
タンク容量(mL)
1300
給水口径(Φmm)
タンク:80
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容
服のみ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様
識別速度:300ms
セット内容
スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)
本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
(垂直)30°/(水平)30°
画素数
210万(1920×1080pixel)
アズワン品番
65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
LINUX
動作温度範囲(℃)
16~40(室内無風)
測定距離(m)
0.4以下
モニターサイズ
8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
フルハーネス型安全帯のためのベスト!フルハーネス型安全帯と同時にベストも着脱・保管可能!ショート丈のため工具や銅ベルトの邪魔にならず、空調ウェアの上からも着用可能!反射材は、柔らかく熱を吸収しない!寒冷地でも割れにくいため季節問わず使用可能!
種類
ベスト型
着丈(cm)
約45
胴回り(cm)
約90~120(サイズ調整可能)
丈区分
ショート丈
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
保温時間(h)
約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。資材などの運搬時に役立つよう両肩に肩パットを設けました。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより、空洞ができ、スムーズな風の循環をアシストします。左腕部にペン差しを設けました。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング済みです。
材質
高密度綿100%