- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- リング 棒のおすすめ人気ランキング
リング 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,174件の「リング 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り出し棒」、「ステンレスパイプ」、「攪拌子取出棒」などの商品も取り扱っております。
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質
ステンレス(SUS304)
柄長さ(mm)
250
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質
鉄(ユニクロームメッキ)
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
寸法(Φ×mm)
20×140
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
鉄丸棒加工、ニッケルメッキ仕上げ
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質
本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上
クロメートメッキ
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質
SUS304
柄径×長さ(mm)
Φ13×250
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質
柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系
アーム寸法(mm)
Φ11×211