- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- リングシャックルのおすすめ人気ランキング
リングシャックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「リングシャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングカラビナ」、「シャックル 12」、「吊り具 リング」などの商品も取り扱っております。
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番
819-5616
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)
1.07
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
18
基本使用荷重(t)
3
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
92
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
5
寸法T(mm)
67
寸法P(mm)
12
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
71
寸法O(mm)
17
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
6
寸法K(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質
スチール(SS400)
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
204-8709
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
2
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
21
寸法S(mm)
3.5
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
2.2
包装
JAN付袋入り
寸法B2(mm)
7
寸法B1(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.08
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼