- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- リングスリーブ大のおすすめ人気ランキング
リングスリーブ大のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「リングスリーブ大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 スリーブ」、「配線 圧着 スリーブ」、「配線用スリーブ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
全長(mm)
10.5
材質(スリーブ)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
リングスリープ用工具をご使用下さい
JIS規格
C2806適合
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様
●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
アズワン品番
65-2140-16
1パック(10個)
¥605
税込¥666
当日出荷
種類
裸圧着スリーブ
全長(mm)
10.5
スリーブ形状
突き合せ用
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
丈夫な樹脂ケース入!
スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
仕様
呼称断面積:14mm2
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)
10.5
最大使用電流(A)
30
1パック
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
仕様
呼称断面積:5.5mm2
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)
10.5
最大使用電流(A)
20
1パック
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル