リングスリーブ用圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「リングスリーブ用圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着ペンチ リングスリーブ」、「リングスリーブ」、「電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm) 195 質量(g) 290 使用範囲 特小(1.6×2)、小、中 JIS規格 JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用 材質 合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm) 277 質量(g) 430 表面処理 酸化処理(ハンドル) 適合スリーブ 小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。 全長(mm) 277 トラスコ品番 436-3213 質量(g) 430 圧着端子 E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg) 1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50 アズワン品番 64-5104-73
1セット(9点)
15,980 税込17,578
当日出荷

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg) 1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事士技能試験必携工具!! ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。 軽くて堅牢、使いやすい工具です。 確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用 全長(mm) 242 仕様 圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え 質量(g) 400 JIS規格 JIS C 9711 適合スリーブ 小・中・大
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様 【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm) 202 質量(g) 290 適合サイズ 小(1.6×2)/小/中 JIS規格 JIS C9711 適合品 アズワン品番 64-8086-35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合 芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 775-7573 質量(g) 210 切断能力 VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。 全長(mm) 195 質量(g) 290 規格 JIS規格品 使用範囲 小(1.6×2)、小、中
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用 全長(mm) 181 質量(g) 250 JIS規格 JIS C 9711 適合スリーブ 小、中
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に 圧着端子接続範囲(mm2) 【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大 全長(mm) 254 トラスコ品番 785-2983 質量(g) 430 材質(頭) 機械構造用合金鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷